K-DMP100 ドームパッキン100 日本住環境 20102918

日本住環境K-DMP100

K-DMP100 ドームパッキン100 日本住環境 20102918
K-DMP100 ドームパッキン100 日本住環境 20102918
K-DMP100 ドームパッキン100 日本住環境 20102918
K-DMP100 ドームパッキン100 日本住環境 20102918
K-DMP100 ドームパッキン100 日本住環境 20102918

ドームパッキン100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード20102918品番K-DMP100
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

配管周りの気密性を簡単&確実に高める 伸縮加工したポリエチレン素材なのでパイプとの密着部分にテープ処理が不要です。段差とマーキング付きでカットがしやすく誰でも簡単に取付けが可能なので、現場の施工レベルを均一化できます。

用途貫通部気密・防水入数(枚)30入規格寸法(mm)12×190適合部位貫通部適合穴径(Φmm)100125150
注意
※施工性・補助…一体成型による簡易施工
※気密性…気密用途
※マルチサイズ対応…多サイズ対応
※伸縮性・追従性…伸縮性
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする