曜日別特売
K-KCNG 気密コーナーガード 日本住環境 20102988

日本住環境K-KCNG

K-KCNG 気密コーナーガード 日本住環境 20102988
K-KCNG 気密コーナーガード 日本住環境 20102988
K-KCNG 気密コーナーガード 日本住環境 20102988
K-KCNG 気密コーナーガード 日本住環境 20102988
K-KCNG 気密コーナーガード 日本住環境 20102988

気密コーナーガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード20102988品番K-KCNG
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

入隅部分のピンホールを簡単ブロック 室内の入隅部分の気密処理に最適です。入隅部分のテープ処理の手間を省き、簡単に施工できます。製品の両面テープが気密シートに密着し、ピンホールをブロックします。

用途コーナー気密材質ポリプロピレン規格寸法(mm)70×70×70色調ナチュラル入数(個)10入
注意
※施工性・補助…一体成型による簡易施工
※気密性…気密用途
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする