O-YDH 床断熱フック 日本住環境 20103006

日本住環境O-YDH

O-YDH 床断熱フック 日本住環境 20103006
O-YDH 床断熱フック 日本住環境 20103006
O-YDH 床断熱フック 日本住環境 20103006
O-YDH 床断熱フック 日本住環境 20103006

床断熱フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード20103006品番O-YDH
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

「あっという間に高性能」150mm床断熱工法実現 床断熱工法の手間とコストを解消する、床断熱補助アイテムです。床上げをせず、大引き下に断熱材を施工することで、性能も施工性も向上し、燃費半分を目標にした高性能床断熱工法を実現できます。床断熱フックを使用することで、安定した木下地が組めます。

用途床断熱補助材質合金メッキ鋼板規格寸法(mm)142×45×53色調シルバー入数(個)100入
注意
※施工性・補助…仮止め突起付きスピード施工
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする