RX-6004 ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] 20104711

RX-6004 ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] 20104711
RX-6004 ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] 20104711
RX-6004 ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] 20104711

ミニポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20104711品番RX-6004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)115質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)91パッドサイズ(mm)75xM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする