曜日別特売
RX-0692 パンチ&フランジツール REX(レックス)[自動車用品] 20104738

RX-0692 パンチ&フランジツール REX(レックス)[自動車用品] 20104738
RX-0692 パンチ&フランジツール REX(レックス)[自動車用品] 20104738

パンチ&フランジツール

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード20104738品番RX-0692
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
全長(mm)254質量(kg)1.3パンチ径(Φmm)5フランジ幅(mm)12フランジ能力(mm)1.4(鉄)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする