曜日別特売
KP-DH-W 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 20104808

KP-DH-W 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 20104808
KP-DH-W 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 20104808
KP-DH-W 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 20104808
KP-DH-W 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 20104808
KP-DH-W 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 20104808
KP-DH-W 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 20104808
KP-DH-W 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 20104808

押入れダブルハンガー 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード20104808品番KP-DH-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2連パイプでたっぷり収納できるダブルハンガー
段違いで服を掛けられるのでハンガーの厚みが減り収納量がアップ
高さ調節3段階でクローゼットでも使いやすい
幅75~93cm伸縮に対応
組立用工具付き

用途衣類収納などに。押入れハンガー パイプハンガー ハンガーラック 押入れ収納 クローゼット 伸縮材質サイドフレーム/高さ調整フレーム/上パイプ/ベースパイプ/伸縮パイプ/背面パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、樹脂部:ABS、固定ピン:PE、アジャスター:PP質量(kg)4ホワイト耐荷重(kg)伸縮パイプ1本あたり10、全体20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75-93×45×90/95/100組立時間20-30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする