曜日別特売
414-0201 リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業 20105246

414-0201 リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業 20105246
414-0201 リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業 20105246
414-0201 リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業 20105246
414-0201 リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業 20105246

リノベスタイルMT エッジライン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ホワイト
内容量1ケース(4本)注文コード20105246品番414-0201
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リノベスタイルMTの見切りです。部分敷きや出入り口の段差を解消する見切り材です。つまずき防止や小口面の保護になります。
裏面に吸着材付きです。

ホワイト高さ(mm)6.5質量(g)110奥行(mm)20間口(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする