曜日別特売
COHBP450X600AP カウンターパーテーション450X600(アルミ複合板白) 常磐精工 20106461

COHBP450X600AP カウンターパーテーション450X600(アルミ複合板白) 常磐精工 20106461
COHBP450X600AP カウンターパーテーション450X600(アルミ複合板白) 常磐精工 20106461
COHBP450X600AP カウンターパーテーション450X600(アルミ複合板白) 常磐精工 20106461
COHBP450X600AP カウンターパーテーション450X600(アルミ複合板白) 常磐精工 20106461
COHBP450X600AP カウンターパーテーション450X600(アルミ複合板白) 常磐精工 20106461

カウンターパーテーション450X600(アルミ複合板白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20106461品番COHBP450X600AP
参考基準価格(税別)¥23,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

横並びのカウンター席でも広範囲の飛沫をカバーできる大型パーテーション

用途
【脚部の長さは調節可能】
机の高さに合わせて脚部の長さを調節することができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です
【安定性があるベース部】
ベース脚部の底面には約0.3kgの重りが付いているため、安定感があります。
【フレームカラーと面板素材が選べます】
フレームカラーは清潔感があるシルバーと、高級感がありお洒落な雰囲気にも合うブラックの2パターン。
【面板素材】
透明度が高いアクリル・アルコール消毒もできる塩ビ・濡れても劣化しないアルミ複合板・書き消しができるマーカーボード、3パターンからお選び下さい。フロストアクリル板に変更することが出来ます(別途お見積り)
大型デスクパーテーション
材質フレーム/ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)、 面板= アルミ複合板(白)3mm厚、脚部=材質:スチール鋼鈑(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー)幅(mm)650質量(kg)3シルバー高さ(mm)527奥行(mm)220
注意
※脚部内重り付
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする