用途【脚部の長さは調節可能】
机の高さに合わせて脚部の長さを調節することができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です
【安定性があるベース部】
ベース脚部の底面には約0.3kgの重りが付いているため、安定感があります。
【フレームカラーと面板素材が選べます】
フレームカラーは清潔感があるシルバーと、高級感がありお洒落な雰囲気にも合うブラックの2パターン。
【面板素材】
透明度が高いアクリル・アルコール消毒もできる塩ビ・濡れても劣化しないアルミ複合板・書き消しができるマーカーボード、3パターンからお選び下さい。フロストアクリル板に変更することが出来ます(別途お見積り)
大型デスクパーテーション
材質フレーム/ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)、 面板= アルミ複合板(黒)3mm厚、脚部=材質:スチール鋼鈑(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(ブラック)幅(mm)650質量(kg)3色シルバー高さ(mm)527奥行(mm)220