ユニット
足もと注意標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
足もと注意
足もと注意
"危い"と気づいた所はすぐ直そう!!
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20106774
品番
334-02
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
文字内容
足もと注意
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2324
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
7118031