ユニット
積載荷重関係標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
最大積載荷重□kg
最大積載荷重□kg
最大積載荷重□kg
ステージ積載荷重□kg/m<sup>2</sup>
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20106948
品番
331-06
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
最大積載荷重□kg
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1964
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×1
エコマーク認定番号
7118031