曜日別特売
AFEZ600-KSET アルミフリーイーゼル600 アームキャスターセット 常磐精工 20106996

AFEZ600-KSET アルミフリーイーゼル600 アームキャスターセット 常磐精工 20106996
AFEZ600-KSET アルミフリーイーゼル600 アームキャスターセット 常磐精工 20106996
AFEZ600-KSET アルミフリーイーゼル600 アームキャスターセット 常磐精工 20106996
AFEZ600-KSET アルミフリーイーゼル600 アームキャスターセット 常磐精工 20106996
AFEZ600-KSET アルミフリーイーゼル600 アームキャスターセット 常磐精工 20106996
AFEZ600-KSET アルミフリーイーゼル600 アームキャスターセット 常磐精工 20106996
AFEZ600-KSET アルミフリーイーゼル600 アームキャスターセット 常磐精工 20106996

アルミフリーイーゼル600 アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20106996品番AFEZ600-KSET
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド+アームキャスターセット

用途
【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)
【ホルダー追加でパネル2枚展示可能】アルミフリーイーゼル ホルダー両面(AFEZ-HR)をご購入頂ければ、パネルを縦に2枚展示することもできます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
パネル用スタンドイーゼル
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上幅(mm)600質量(kg)4.4シルバー高さ(mm)1475奥行(mm)530
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする