ユニット
脚立・うま関係標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
脚立・うまの転倒防止
材質
エコユニボード(穴4スミ)
取付方式
穴4スミ
注文コード
20107036
品番
332-03
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・取付方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
脚立・うまの転倒防止
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2073
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
エコマーク認定番号
7118031