332-08 脚立・うま関係標識 ユニット 20107063

脚立・うま関係標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容脚立の転倒防止材質軟質ビニール(5mmΦ穴上1/ヒモ付)注文コード20107063品番332-08
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

小型サイズで、脚立のどこにでもヒモでぶら下げられる簡易タイプ。

文字内容脚立の転倒防止材質軟質ビニール(5mmΦ穴上1/ヒモ付)トラスコ品番738-2120寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×120×0.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする