曜日別特売
333-06 開口部標識 ユニット 20107255

開口部標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20107255品番333-06
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

開口部のふたの上に貼ることができます。

文字内容開口部蓋 この上に乗らないで下さい取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ/上下テープ付)トラスコ品番738-2294質量(g)250エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×1エコマーク認定番号7118031
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする