曜日別特売
335-07 安全帯関係標識 ユニット 20107395

安全帯関係標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード20107395品番335-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。

文字内容安全帯を使おう取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番738-2502質量(g)250寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする