26023 ワシン エコフロア 半ツヤ 和信化学工業 20109224

ワシン エコフロア 半ツヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード20109224品番26023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。
1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。

使用場所屋内用特性半艶消種別半艶消し主な用途木床指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%)希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする