曜日別特売
MPSU-100×150×t5 ステンレス板 アズワン 20109347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス板

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
板厚(mm)5
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
4
幅(mm)100
長さ(mm)150
内容量1個注文コード20109347品番MPSU-100×150×t5
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
長さ(mm)150幅(mm)100板厚(mm)5板厚公差(mm)±0.70アズワン品番3-2682-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※材質識別のため、商品の一部に色(赤)を塗っています。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20109338
2020-08-02
用途: 実験室でのプレス用
製造業

角がとがっていて少し触ると危ない気がします、少し処理をしてあると使いやすいのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする