和信化学工業
ラッカー エコ V-18 クリヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(16L)
注文コード
20109452
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トルエン・キシレン等PRTR対象物質を含まない環境配慮型塗料です。
塗り肌及び肉持性良好。
耐久性良好。
用途
住宅室内木質材全般及び家具製品など。
使用場所
屋内用
特性
耐久
色
淡黄色透明
粘度
2分30秒~3分(25℃)
主な用途
木質
密度
0.96±0.02g/cm
3
外観
淡黄色透明液体
塗布方法
刷毛、スプレー
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
2以上(20~25℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
100:50~100
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
注意
※本品はトルエン・キシレンを含まない塗料ですので、シンナーもエコタイプを推奨します。
※溶剤型塗料でありますので、使用中の換気・火気 等に充分ご注意下さい。
※御使用の際には、十分攪拌して中身を均一にしてからご使用下さい。
※使用後は必ず密栓して下さい。
※塗料の乾燥は、温度・湿度 等の外的要因により変化しますのでご注意下さい。
※高温多湿時の塗装では、白化現象(ブラッシング=カブリ)を起こす事があります。その際には、専用の『リターダー』を添加してご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません