日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
洗浄便座に慣れきって柔になったおしりが災害時、断水時に耐えられないと思い、防災用品として購入しました。最初は水の出が多すぎて水圧が上がらず500mlの水もすぐに無くなって使えないかと思いました。また水の減りが急だと握るボトルの変形も大きくなり、狙いが定めにくくなります。しかし10個の穴のうち半分をテープで塞いだら水圧も水の持ちも良くなり、期待通りのものになりました。