※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神沢精工
サムライ 果樹 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃長(mm)
210
210
240
270
300
340
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20110965
品番
GSF-211-SH
参考基準価格(税別)
¥2,173
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃長(mm)
210
適合本体
GSF-210-SH
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
2.5
目の粗さ
細目