曜日別特売
GSF-241-SH サムライ 果樹 替刃 神沢精工 20110974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サムライ 果樹 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃長(mm)240
内容量1枚注文コード20110974品番GSF-241-SH
参考基準価格(税別)¥2,291販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
刃長(mm)240適合本体GSF-240-SH種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする