曜日別特売
BGS-241-SH サムライ 竹 替刃 神沢精工 20111017

 

BGS-241-SH サムライ 竹 替刃 神沢精工 20111017
BGS-241-SH サムライ 竹 替刃 神沢精工 20111017

サムライ 竹 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)240
内容量1枚注文コード20111017品番BGS-241-SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
刃長(mm)240適合本体BGS-240-SH種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 破竹の伐採
農・林・水産業

竹切りには最適です。サクサクとよく切れます。
軽いし、切れ味がすごくいい。

対象商品 : 20111035
2024-03-14
用途: 竹の伐採
飲食業

孟宗竹の伐採に使用。刃渡30センチなので楽です。
太くて重い孟宗竹には、刃のピッチが1.7ミリではなく2.0ミリから2.2ミリぐらいが最善のように思いますが、残念ながらそのピッチの刃はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 20111035
2023-05-13
用途: 自宅付近の竹切りに

二度目の購入で、切れ味抜群の為に再度購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20111017
2017-02-25
用途: 選定作業
農・林・水産業

果樹の選定作業に使っています。竹用の細目のため切り口がきれいで、太い枝でも軽く切れて重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする