C-331-LH サムライ 一撃 替刃 神沢精工 20111123

サムライ 一撃 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20111123品番C-331-LH
参考基準価格(税別)¥2,373販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
刃長(mm)330適合本体C-330-LH種別アサリ分け刃タイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする