神沢精工
サムライ 高枝 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種別
アサリ分け刃
アサリ分け刃
アサリなし
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20111132
品番
CH-351-LH
参考基準価格(税別)
¥3,091
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
350
適合本体
ATP1300、ATP1840
種別
アサリ分け刃
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目