※着用例
一眼タイプのイエローレンズ保護メガネです。正面、側面からの飛来物防止に最適。プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズを採用。フレームの長さ(約17mm伸びます)、角度調節可能。フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
イエローグラスは初めてでしたが、クリアーより眩しくなく見やすいですね、2つ購入で正解でした。
メガネの弦(つる)の長さと角度を調節できるのが面白い。メガネの側部に弦を固定するための部品が緩んだときは1円玉で締め直し可。
明るい場所での作業にも向いてます。皆様おやめしあれ。
親父がサイクリング用に使ってますが、十分使えて中々良いと言っています。安いのでまとめ買いしました。
軽く、装着しやすくて付け心地はいいが、角度調整は無くてもよかったと思う。
安全のため使用しています。結構明るく見えるので作業時に手元が良く見えて使い易いです
レンズの色のイエローは満足。価格はアウトレット価格なので文句は言えませんが、フレーム調整が・・・・最小でも奥行きがあり意味が無いです。
可もなく不可もないが思った以上に黄色でした。使用には問題なし。