曜日別特売
019-27-3L 男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019 KAZEN 20116285

※着用例、上着のみ

019-27-3L 男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019 KAZEN 20116285
019-27-3L 男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019 KAZEN 20116285

男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト×ターコイズ
サイズ3L
肩幅(cm)50
内容量1枚注文コード20116285品番019-27-3L
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

男女兼用の鮮やかなバイカラーのスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。両脇のポケットのうち右胸のポケットは携帯端末用。
右ウエストにループ付。
右腰ポケットは二重仕様。
左腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ターコイズサイズ3L胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)77生地ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする