BVAPAAC-A0 ブラックバリウスパネル A0 常磐精工 20116507

BVAPAAC-A0 ブラックバリウスパネル A0 常磐精工 20116507
BVAPAAC-A0 ブラックバリウスパネル A0 常磐精工 20116507
BVAPAAC-A0 ブラックバリウスパネル A0 常磐精工 20116507
BVAPAAC-A0 ブラックバリウスパネル A0 常磐精工 20116507
BVAPAAC-A0 ブラックバリウスパネル A0 常磐精工 20116507

ブラックバリウスパネル A0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20116507品番BVAPAAC-A0
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。
【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。
※ビスは付属しておりません
【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。
屋外対応のポスターパネル
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)877質量(kg)7.5ブラック高さ(mm)1225奥行(mm)22
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする