曜日別特売
HBPL3F450X900WB パーテーションスタンド三面450X900ロウ (ホワイトボード) 常磐精工 20116708

HBPL3F450X900WB パーテーションスタンド三面450X900ロウ (ホワイトボード) 常磐精工 20116708
HBPL3F450X900WB パーテーションスタンド三面450X900ロウ (ホワイトボード) 常磐精工 20116708
HBPL3F450X900WB パーテーションスタンド三面450X900ロウ (ホワイトボード) 常磐精工 20116708
HBPL3F450X900WB パーテーションスタンド三面450X900ロウ (ホワイトボード) 常磐精工 20116708
HBPL3F450X900WB パーテーションスタンド三面450X900ロウ (ホワイトボード) 常磐精工 20116708

パーテーションスタンド三面450X900ロウ (ホワイトボード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20116708品番HBPL3F450X900WB
参考基準価格(税別)¥31,430販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション

用途
【シーンに合わせて選べる1面タイプ】
対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。
【対面デスクにおすすめの3面タイプ】
正面&側面もガードする3面タイプは、デスクの間仕切りに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。(添付図参照)また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
【フレームカラーと面板素材が選べます】
フレームカラーは清潔感があるシルバーと、高級感がありお洒落な雰囲気にも合うブラックの2パターン。
【面板素材】
透明度が高いアクリル・アルコール消毒もできる塩ビ・濡れても劣化しないアルミ複合板・書き消しができるマーカーボード、4パターンからお選び下さい。
置き型デスクトップパネル
材質フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー/ブラック)、面板= マーカーボード(ホワイト/マグネット使用可能)幅(mm)936質量(kg)5.2シルバー高さ(mm)530奥行(mm)460
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする