133-91-SS 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 20117012

133-91-SS 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 20117012
133-91-SS 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 20117012

男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チャコール
テープ地色ピンク
サイズSS
内容量1枚注文コード20117012品番133-91-SS
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

幅広いシーンに対応する15色の高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿。
袖から脇が見えにくいセットインスリープ。
内側(ネーム)部分にカラーテープ付。

チャコールサイズSSテープ地色ピンク胸囲(cm)96肩幅(cm)40袖丈(cm)19着丈(cm)63生地高機能ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20117615
2017-09-04
用途: 作業時に着用
その他業種

医療用のスクラブですが、V字ネックで肩ホックもあるため、脱着も楽で、夏場は涼しく、ポケットも付いており、たいへん便利です。他社製より割高ではありますが、さすがにKAZEN製は良くできており、着心地もよく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする