069-28-L レディスジャケット半袖 069 KAZEN 20117737

※着用例、上着のみ

069-28-L レディスジャケット半袖 069 KAZEN 20117737
069-28-L レディスジャケット半袖 069 KAZEN 20117737

レディスジャケット半袖 069

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード20117737品番069-28-L
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ラグラン袖の柔らかいシルエットにネイビーのシャープなストレートライン。風合いと肌さわりにこだわった素材「アレニエ」を使用。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ネイビーサイズL胸囲(cm)98着丈(cm)72裄丈(cm)40.5生地アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする