※着用例、上着のみ
KAZEN
レディスジャケット半袖 069
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20117755
品番
069-28-3L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ラグラン袖の柔らかいシルエットにネイビーのシャープなストレートライン。風合いと肌さわりにこだわった素材「アレニエ」を使用。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付。
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
43
生地
アレニエ