031-28-M ワンピース 031 KAZEN 20117843

※着用例

031-28-M ワンピース 031 KAZEN 20117843
031-28-M ワンピース 031 KAZEN 20117843

ワンピース 031

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード20117843品番031-28-M
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザイン
首を長く見せるスクエアカット衿。2本のネイビーラインを施し、立体的なデザインに。
ウエストのサイズ調整が後ろベルト付。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ネイビーサイズM胸囲(cm)94肩幅(cm)37袖丈(cm)24着丈(cm)97生地アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする