曜日別特売
052-28-M メンズジャケット半袖 052 KAZEN 20117904

※着用例

052-28-M メンズジャケット半袖 052 KAZEN 20117904
052-28-M メンズジャケット半袖 052 KAZEN 20117904

メンズジャケット半袖 052

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード20117904品番052-28-M
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザイン
ケーシータイプのメンズジャケットもラインナップ。

ホワイト×ネイビーサイズM胸囲(cm)106肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)76素材アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする