105-29-L レディスジャケット半袖 105 KAZEN 20118218

※着用例、上着のみ

105-29-L レディスジャケット半袖 105 KAZEN 20118218
105-29-L レディスジャケット半袖 105 KAZEN 20118218
105-29-L レディスジャケット半袖 105 KAZEN 20118218
105-29-L レディスジャケット半袖 105 KAZEN 20118218

レディスジャケット半袖 105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト×パープル
サイズL
内容量1枚注文コード20118218品番105-29-L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

個性的な配色パイピング。アクセサリー感覚のファスナーのリングや胸元のプリーツで、よりエレガントな印象に。
スリットを入れた袖口を引き締める、配色パイピング。
フラップ飾り付けのポケットにもバイピングやステッチを施して、アクセントに。
右腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×パープルサイズL胸囲(cm)102肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)68素材アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする