BPSSK-A1RB-KSET ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20118406

BPSSK-A1RB-KSET ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20118406
BPSSK-A1RB-KSET ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20118406
BPSSK-A1RB-KSET ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20118406
BPSSK-A1RB-KSET ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20118406
BPSSK-A1RB-KSET ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20118406
BPSSK-A1RB-KSET ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20118406
BPSSK-A1RB-KSET ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20118406

ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20118406品番BPSSK-A1RB-KSET
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四隅の化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターをセットして化粧ビスを留めるだけです。
【面板の色とフレームカラーは3種類】面板の色とフレームカラーの組み合わせは3パターンからお選び頂けます。1フレームシルバーX面板白 2フレームシルバーX面板黒 3フレームブラックX面板黒からお選びください。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上幅(mm)674質量(kg)11.6ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)575
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする