曜日別特売
004-23-S ワンピース半袖 004 KAZEN 20118552

ワンピース半袖 004

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
サイズS
内容量1枚注文コード20118552品番004-23-S
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
衿元と同じ波型のデザインのポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ピンクサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)100生地アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする