KAZEN
ワンピース半袖 004
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
ホワイト
サックス
ピンク
サイズ
4L
LL
4L
S
L
3L
M
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20118604
品番
004-23-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
衿元と同じ波型のデザインのポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
色
ピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
104
生地
アレニエ