曜日別特売
103-21-S レディスジャケット半袖 103 KAZEN 20118857

※着用例、上着のみ

103-21-S レディスジャケット半袖 103 KAZEN 20118857
103-21-S レディスジャケット半袖 103 KAZEN 20118857
103-21-S レディスジャケット半袖 103 KAZEN 20118857

レディスジャケット半袖 103

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズS
内容量1枚注文コード20118857品番103-21-S
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

首周りを締め付けないロールカラーは上品で知的な印象
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。
切り替えラインを使った両脇ポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

サックスサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)64素材アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする