KAZEN
レディスジャケット半袖 103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
サックス
ピンク
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20118936
品番
103-23-L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
首周りを締め付けないロールカラーは上品で知的な印象
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。
切り替えラインを使った両脇ポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
色
ピンク
サイズ
L
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
素材
アレニエ