曜日別特売
102-21-S レディスジャケット半袖 102 KAZEN 20119033

※着用例、上着のみ

102-21-S レディスジャケット半袖 102 KAZEN 20119033
102-21-S レディスジャケット半袖 102 KAZEN 20119033

レディスジャケット半袖 102

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズS
内容量1枚注文コード20119033品番102-21-S
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

適度な衿開きが快適なワイドカラージャケット
袖口とポケットにはさりげなくポイントにした切り替えダブルステッチを採用しました。
両サイドの肩部分にアクションプリーズを採用し、肩・腕の動きの動きを快適にサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付

サックスサイズS胸囲(cm)92肩幅(cm)37袖丈(cm)20着丈(cm)63生地アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする