070-22-3L レディスジャケット半袖 070 KAZEN 20119496

レディスジャケット半袖 070

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト×オリーブ
サイズ3L
内容量1枚注文コード20119496品番070-22-3L
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

鮮やかな花色が華やかなパンジー。愛らしさの中にも意志の強さを秘めたパンジーをイメージした新シリーズ。
アシンメトリーな衿と前立てのワンポイントカラーが個性的。
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。ボタンホールはカラーステッチ入り。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付

ホワイト×オリーブサイズ3L胸囲(cm)106着丈(cm)74裄丈(cm)43生地ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする