049-22-S ワンピース半袖 049 KAZEN 20119636

※着用例

049-22-S ワンピース半袖 049 KAZEN 20119636
049-22-S ワンピース半袖 049 KAZEN 20119636
049-22-S ワンピース半袖 049 KAZEN 20119636

ワンピース半袖 049

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト×オリーブ
サイズS
内容量1枚注文コード20119636品番049-22-S
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

可憐な花を想わせる衿元。元気にたくさんの花を咲かせるパンジーのように周囲をぱっと明るくします。
アシンメトリーな衿と前立てのワンポイントカラーが個性的。
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。ボタンホールはカラーステッチ入り。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付

ホワイト×オリーブサイズS胸囲(cm)90着丈(cm)95裄丈(cm)37.5生地ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする