曜日別特売
014-28-LL レディスジャケット半袖 014 KAZEN 20120144

※着用例、上着のみ

014-28-LL レディスジャケット半袖 014 KAZEN 20120144
014-28-LL レディスジャケット半袖 014 KAZEN 20120144
014-28-LL レディスジャケット半袖 014 KAZEN 20120144
014-28-LL レディスジャケット半袖 014 KAZEN 20120144
014-28-LL レディスジャケット半袖 014 KAZEN 20120144
014-28-LL レディスジャケット半袖 014 KAZEN 20120144

レディスジャケット半袖 014

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト×ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード20120144品番014-28-LL
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

可憐な花を想わせる衿元。元気にたくさんの花を咲かせるパンジーのように周囲をぱっと明るくします。
右ウエストにループ付。
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
右胸には携帯端末用のポケットを。
腰ポケットには二重仕様になっており、用途別に使用できます。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ホワイト×ネイビーサイズLL胸囲(cm)104肩幅(cm)40袖丈(cm)24着丈(cm)71素材ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする