101-20-3L レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120214

※着用例

101-20-3L レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120214
101-20-3L レディスジャケット半袖 101 KAZEN 20120214

レディスジャケット半袖 101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト×ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード20120214品番101-20-3L
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衿周りをトリミングしたラウンドカラーの定番のスタイル。細かく分類して収納できる機能的なポケットが魅力。
機能性に配慮したスリット入りで、袖口のラインが引き締まった印象を与えます。
左胸ポケット内にペン差しポケット付。
左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付。

ホワイト×ホワイトサイズ3L胸囲(cm)110肩幅(cm)42袖丈(cm)24着丈(cm)70生地ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする