曜日別特売
PGSK-B1YLKB-G-KSET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20120470

PGSK-B1YLKB-G-KSET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20120470
PGSK-B1YLKB-G-KSET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20120470
PGSK-B1YLKB-G-KSET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20120470
PGSK-B1YLKB-G-KSET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20120470
PGSK-B1YLKB-G-KSET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20120470
PGSK-B1YLKB-G-KSET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20120470
PGSK-B1YLKB-G-KSET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20120470

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1横ロウ片面ブラック アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20120470品番PGSK-B1YLKB-G-KSET
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(ブラック)フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板=屋外用:アルミ複合板(白)、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)1080質量(kg)7.2ブラック高さ(mm)980奥行(mm)395
注意
※防水パックシート付ではありません。、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする