021-28-M ワンピース半袖 021 KAZEN 20121027

※着用例

021-28-M ワンピース半袖 021 KAZEN 20121027
021-28-M ワンピース半袖 021 KAZEN 20121027
021-28-M ワンピース半袖 021 KAZEN 20121027

ワンピース半袖 021

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト×ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード20121027品番021-28-M
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。
左胸ポケット内にペン差しポケット付
左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付。
機能性に配慮したスリット入り。袖口ラインが引き締まった印象を与えます。

ホワイト×ネイビーサイズM胸囲(cm)98肩幅(cm)38袖丈(cm)23着丈(cm)102生地ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする