曜日別特売
SPH-M03 スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullcon 20121030

スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20121030品番SPH-M03
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。
ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。
ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。
貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。
ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。
シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。
ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。
MagSafe付きのiPhone対応。
マグネット付きスマートフォンケース対応。
強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。
スマートフォン用メタルリングが付属。

セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
注意
※ワイヤレス充電非対応。
※メーカーホームページ適合表をご確認ください。
※ディスプレイマウントおよびマグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする