020-21-LL ワンピース半袖 020 KAZEN 20121167

020-21-LL ワンピース半袖 020 KAZEN 20121167
020-21-LL ワンピース半袖 020 KAZEN 20121167

ワンピース半袖 020

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サックス×ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード20121167品番020-21-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト。
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます。左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

サックス×ホワイトサイズLL胸囲(cm)106肩幅(cm)40袖丈(cm)24着丈(cm)104アズワン品番61-9835-31生地ソフトトリコット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20121167020-21-LL46466167020-21020-21-LL ワンピース半袖 020 KAZEN 46466167ワンピース半袖 020KAZEN1着
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする