020-29-4L ワンピース半袖 020 KAZEN 20121368

※着用例

020-29-4L ワンピース半袖 020 KAZEN 20121368
020-29-4L ワンピース半袖 020 KAZEN 20121368
020-29-4L ワンピース半袖 020 KAZEN 20121368
020-29-4L ワンピース半袖 020 KAZEN 20121368

ワンピース半袖 020

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト×パープル
サイズ4L
内容量1枚注文コード20121368品番020-29-4L
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト。
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます。左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ホワイト×パープルサイズ4L胸囲(cm)116肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)104生地ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする